ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)板5、天板下棚板5、可動棚(1枚当たり)3、底板(1マス当たり)3 、フック1 注文コード79880607 品番FGR-8545(WH/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

テレビやデスク周りで散らかりがちなゲーム機やコントローラーなどを収納できるラック
PS5など据置型ゲーム機も収納可能。コントローラーやSwitchなど携帯ゲーム機も置ける天板。
ヘッドホンがかけられるフック付き。フックは左右どちらにも取り付け可能。こぼれ止めはコード巻きにも使えて便利
背面オープン仕様で放熱対策。キャスター付きで移動もラクラク。

用途ゲーム機やソフト等の収納に。ゲームラック ゲーミングラック ゲーム収納 ゲーム機収納 PS5収納 スイッチ収納 据え置き NintendoSwitch Switch コントローラー テレビゲーム テレビ周り テレビ周り収納 材質本体:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)板5、天板下棚板5、可動棚(1枚当たり)3、底板(1マス当たり)3 、フック1 長さ(cm)フック:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×35×85.5、天板下棚板:31.5×34.5、こぼれ止めまで33×12 高さ(cm)キャスター部:5、収納部内寸:57 組立時間約30-40分 棚板厚さ(mm)15 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)可動:200×345、こぼれ止めまで325 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:31.5×背面まで32.5、コード通しまで30 棚間隔(cm)可動棚:3.2、9段階で設置可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする