天井埋込型 LED一体型LEDベースライト □1200 スクエアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79881946 品番NNF45850JLT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥251,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
LEDを中心とする次世代半導体照明。

適合【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 幅(mm)□1276 質量(kg)31.1 取付天井埋込型、乳白パネル(水平天井埋込専用) 寸法【埋込穴角(mm)】□1257 電圧(V)100〜242 消費電力(W)169 本体亜鉛鋼板(ホワイト) 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)【器具】13220 組合対応【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル(乳白) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)250 電源ユニット内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする