Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
天井埋込型 LED一体型LEDベースライト □1200 スクエアタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79881980
品番
NNF45853JLT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥251,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
LEDを中心とする次世代半導体照明。
適合
【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
幅(mm)
□1276
質量(kg)
31.1
取付
天井埋込型、乳白パネル(水平天井埋込専用)
寸法
【埋込穴角(mm)】□1257
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
169
本体
亜鉛鋼板(ホワイト)
光源
LED内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
【器具】11400
組合対応
【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能
明るさ
コンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当
演色指数(Ra)
83
パネル
アクリル(乳白)
枠
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)
250
電源ユニット
内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79881980
NNF45853JLT9
14164170
NNF45853CLT9
LED□1200埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
73,980
税込
¥
81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)