P022S4 シニアグラスHB4 HAC 79882996

P022S4 シニアグラスHB4 HAC 79882996
P022S4 シニアグラスHB4 HAC 79882996
P022S4 シニアグラスHB4 HAC 79882996
P022S4 シニアグラスHB4 HAC 79882996

シニアグラスHB4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フレーム色ブルー&ブラウン
内容量1個注文コード79882996品番P022S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

「強度数老眼鏡」
フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。

質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×140×37フレーム色ブルー&ブラウン材質(フレーム)PC・ニッケル銅合金材質(レンズ)PMMA度数4入数1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする