オーガナイズポーチ ミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79883949 品番 TDP-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

ガチャガチャしがちなガジェット類や化粧品、趣味の道具など細かいものをまとめるためのオーガナイズポーチ。
同シリーズ、タイディアップボックスと組み合わせて使えます。インナーにぴったり収まるサイズ設計で、浅型・深型兼用で使える仕様です。
ボックスに入れたままでも開け閉めしやすい両開きファスナー。大きいサイズは内ポケット付き。

材質ポリエステル グレー 高さ(mm)100 質量(g)47 タイプレギュラー 縦(mm)50 横(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする