- プールクッション みずわ工業 79884150 - プールクッション みずわ工業 79884150 - プールクッション みずわ工業 79884150

プールクッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79884150 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ジョイント式で自由な広さに敷け、取り外しも簡単な衝撃吸収材です。
特殊樹脂を使用しているため、非常に柔らかく冬も硬くなりにくく、
床なじみが良くすべりにくいです。防炎認定取得済み。

用途プール底など 材質軟質特殊塩化ビニール 比重 1.5 ブルー 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:250×250×15 スロープ:15×70×250mm 防炎性能試験番号EO 970244
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする