FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79884414
品番
SS-BU-FL4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法(mm)
Gx:15.9(0.63in)
寸法L(mm)
57.7(2.27in)
寸法F(mm)
15.9(0.63in)
寸法E(mm)
4.8(0.19in)
寸法C(mm)
15.2(0.60in)
寸法G(mm)
14.3(0.56in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
0.25
パネル厚(mm)
最大10.2(0.40in)
パネル穴径(Φmm)
11.5(0.45in)