オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
ドレンホース用逆止弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79887214
品番
K-HDT1416A
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)
【エアコン固定寸法】W=328〜877、D=215〜410
質量(kg)
23
取付
絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可
積載荷重(kg)
最大200
寸法A(mm)
845〜895
グリーン購入法
適合
対応勾配
0〜6°(水平〜1.1/10)