※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するリンク数96L
96L
132L
134L
140L
138L
114L
106L
146L
116L
100L
150L
130L
98L
92L
118L
94L
122L
148L
128L
108L
124L
136L
112L
90L
144L
120L
102L
110L
104L
142L
126L
内容量1本注文コード79889489品番530RRS(GP;GP) 96L MLJ
参考基準価格(税別)¥20,640販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530RRS(GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ハーレーのチェーンコンバートや旧車向けの「ストリート用 薄型シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」「ハーレーは全機種対応可能」のバイクに最適な商品です。
カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。