ALUMINUM BAR HANDLE (アルミニウムバーハンドル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79889576 品番 D21-0330L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途ドアや、家具の取手など 付属品取付用ビス×4 材質アルミニウム タイプL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×40×65
注意
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意下さい。外した際に、跡が残っても差し支えのないところに取り付けて下さい。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所があります。手や指を滑らせないようご注意下さい。
※本製品を長時間濡れたままにしないで下さい。腐食、劣化の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする