※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 建具金物
HOJOの 引戸金具・折戸金具
HOJOの 戸車・車のみ
戸車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
袖:なし
車径(mm)
30
形状
車:平
注文コード
79892184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車径・形状
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高級ベアリング入り。
材質
枠:ステンレス(SUS304) 車:ジュラコン(R)
形状
車:平
タイプ
袖:なし
車径(mm)
30
枠
コ型枠
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜240までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量241以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜240までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量241以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜240までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量241以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300