曜日別特売
AP-AB-Z17/1重チャック付タイプ 300mm×400mm×0.06mm 50枚 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン) 79892246

AP-AB-Z17/1重チャック付タイプ 300mm×400mm×0.06mm 50枚 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン) 79892246
AP-AB-Z17/1重チャック付タイプ 300mm×400mm×0.06mm 50枚 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン) 79892246

帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
内寸法(mm)300×400
内容量1袋(50枚)注文コード79892246品番AP-AB-Z17/1重チャック付タイプ 300mm×400mm×0.06mm 50枚
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。
静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。

内寸法(mm)
300×400
外寸法(mm)
300×420
アズワン品番
4-7470-05
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
ピンク
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^11Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする