アズピュア(アズワン)
エアーキャップ袋 導電タイプ 240mm×240mm アズピュア 1枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79892307
品番
AP-CCB-1
参考基準価格(税別)
¥69
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
外側フィルムは導電性PE(ポリエチレン)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。
内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。
エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。
材質
導電性PE(ポリエチレン)・帯電防止クッション材
内寸法(mm)
220×240
外寸(mm)
240×295(35) ※( )はフラップ部分のサイズです。
許容差
(フラップ部分)±2mm
表面抵抗値(Ω)
外側/<1.0×10^6Ω、内側/<1.0×10^10Ω
アズワン品番
4-7468-01