曜日別特売
AP-ESM-105-G1/1000mm×500mm 導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ アズピュア(アズワン) 79892420

AP-ESM-105-G1/1000mm×500mm 導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ アズピュア(アズワン) 79892420
AP-ESM-105-G1/1000mm×500mm 導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ アズピュア(アズワン) 79892420

導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅×長さ(mm)1000×500
内容量1巻注文コード79892420品番AP-ESM-105-G1/1000mm×500mm
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

静電気対策が必要な作業台、保管棚などに適しています。
オイルやグリースなどに耐性があります。

アズワン品番
4-7464-01
幅×長さ(mm)
1000×500
材質
表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム
厚さ(mm)
2 (±0.2)
表面抵抗値(Ω)
表面/<9.9×10^8Ω、裏面/<9.9×10^5Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする