AP-CB-1/250mm×300mm×0.06mm 導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズ アズピュア(アズワン) 79892490

導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内寸法(mm)250×300
内容量1枚注文コード79892490品番AP-CB-1/250mm×300mm×0.06mm
参考基準価格(税別)¥35販売価格(税込)¥36
販売価格(税別)
¥33

導電性があるため、静電気対策が必要な基板などの保管や輸送に使用可能です。

内寸法(mm)
250×300
外寸法(mm)
250×305
アズワン品番
4-7472-01
材質
カーボン入りPE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
黒
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^6Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする