イーグル
イーグルの 建具金物
イーグルの ドア・扉金物
イーグルの 戸当り
フェアリー戸当り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79897897
品番
ETD36-2150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
材質
エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)
長さ(mm)
2150
幅(mm)
36
厚さ(mm)
10
色
緑
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300