曜日別特売
NS-40IV ネックールスマート ケンユー 79898345

正面

NS-40IV ネックールスマート ケンユー 79898345
NS-40IV ネックールスマート ケンユー 79898345
NS-40IV ネックールスマート ケンユー 79898345
NS-40IV ネックールスマート ケンユー 79898345
NS-40IV ネックールスマート ケンユー 79898345

ネックールスマート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード79898345品番NS-40IV
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

夏の暑さ対策に!首元から効果的に冷却!
氷結ジェル袋で首回りを冷やします!
プラパーツがあるので装着が簡単!首元にスッキリと着けることが出来ます。
カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。
繰り返し使用でき便利です。

材質
ジェル袋(日本製):水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
カバー (中国製):綿、ポリエステル 、ウレタンフォーム
プラパーツ (中国製):ABS
色
アイボリー
セット内容
カバー1、ジェル袋1、プラパーツ1
質量(g)
215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×55×60
注意
※ジェル袋の中身は食べられません。中身を食べた場合は、本品とパッケージを持参し医師に相談して下さい。ジェル袋を直接体に当てないで下さい。
※冷たすぎると感じた場合は使用を中止して下さい。
※ジェル袋の中身が目に入ったり、皮膚に付いたりした時は、水で洗い流して下さい。異常を感じた場合は使用を中止し、医師に相談して下さい。
※使用中異常を感じた場合は使用を中止し、医師に相談して下さい。
※商品に強い衝撃を与えたり尖ったものに接触させないで下さい。ジェル袋やプラパーツが破損する恐れがあります。
※高所など商品が落下した時に危険な場所では使用しないで下さい。
※車のダッシュボードなど高温になる場所や火のそばに置かないで下さい。
※プラパーツを必要以上に強い力で開いたりしないで下さい。割れる恐れがあります。
※就寝時に使用しないで下さい。首が苦しくなる恐れがあります。
※循環器系疾患(高血圧、低血圧、狭心症等)の方は、医師にご相談の上お使い下さい。
※冷たすぎる事を自分で判断できない方は使用しないで下さい。長期間の使用によりジェル袋の弾力性の低下や亀裂等が見られた場合は使用を中止して下さい。
※カバーを洗う場合はジェル袋とプラパーツを取り出しネットを使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする