萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
長尺ブルーシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79898387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
厚口のブルーシート100m巻です。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
長さ(m)
100
厚さ
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650