※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-14 ワイド隅金 山口安製作所 79899595 YS-14 ワイド隅金 山口安製作所 79899595

ワイド隅金

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴数8 注文コード79899595 品番YS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は穴数など10種類から選べます 他の種類を見る

地震対策金物・両面皿穴取り。

幅(mm)32 厚さ(mm)4.5 材質/仕上鉄ユニクローム仕上 穴数8 寸法(横×縦)(mm)A×B:250×250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする