トップ(エイト)
トップ(エイト)の 建具金物
トップ(エイト)の ドア・扉金物
トップ(エイト)の 丁番
ヒジ坪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79900024
品番
3-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
上下1組入り。
材質
鉄
呼び寸法
中
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650