AB42-02-1-B2GAB-DC24V AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02〜) CKD 79901455

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)1.5 注文コード79901455 品番AB42-02-1-B2GAB-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥16,115
販売価格(税別)
14,650
この商品は接続口径・定格電圧・オリフィス径など6154種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 定格電圧(V)DC24 接続口径1/4 材質(シール)フッ素ゴム 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)1.5 接続方式Rc 使用流体低真空(1.33×102Pa) 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする