※サンプル画像(赤枠の宅配ボックスでの上下セットとなります)
商品レビューを投稿する内容量1セットセット内容SK-CBX-313-WC (1台)+SK-CBX-302-WC (1台)注文コード79902770品番SK-CBX-313-WC +SK-CBX-302-WC
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。
310、610型には手動レバー式の捺印がついています。
310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。
暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)
1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。
上下セパレートで組合せ自由タイプ。
非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
屋内仕様タイプ。
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。