※サンプル画像(赤枠の宅配ボックスでの上下セットとなります)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
セット内容SK-CBX-410-WC(1台)+SK-CBX-401-WC(1台)
注文コード79902928
品番SK-CBX-410-WC+SK-CBX-401-WC
参考基準価格(税別)¥372,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。
410、710型には手動レバー式の捺印がついています。
410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。
暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)
1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。
電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。
非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。