SK-CBX-M31-BL 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79903278 SK-CBX-M31-BL 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79903278 SK-CBX-M31-BL 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79903278 SK-CBX-M31-BL 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79903278

宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79903278 品番 SK-CBX-M31-BL
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

電源不要の電池使用テンキータイプ。
郵便受箱と合わせた奥行280mm。
テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。
電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)
屋内仕様です。
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様壁付・据置兼用型/屋内型 材質鋼板製 質量(kg)約8.2 焼付塗装ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
注意
※据置で設置の場合はオプションの専用ベース(SK-CBX-MB3)をご使用ください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※個人宅の送付不可商品になります。※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする