神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79903409
品番
SK-CBX-MB3-SL
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途
マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質
鋼板製
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×360×360
注意
※SK-CBX-M31/-M31R/-M32/-M32R
※SK-CBX-MS71/-MS71R/-MS72/-MS72R専用となります。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません