AUTO SUNSHADE (オートサンシェード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79903716 品番 V21-0355S/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

荒野を力強く駆け抜ける四駆を思い起こさせる折りたたみサンシェード。こだわりのディティールが、カジュアルとフォーマルを両立させます。パッチには型押し、ベルトには刺繍で仕立てたDULTONロゴが収納時にも高級感と満足感を演出。
愛車のカラーに合わせたり、差し色にしたり。配色に悩んで、楽しんで選んで欲しい。そんな思いが感じられる、豊富なカラーバリエーションもポイントです。
UV(紫外線)は夏以外もお車に影響を与え続けますので、季節を問わずご使用いただけます。
【取り付け方法】
広げてフロントガラスにあてがい、両サイド(運転席/助手席)のサンバイザーで固定してください。

用途
車内の温度上昇を軽減
インテリアへのダメージを軽減
太陽光に含まれるUV(紫外線)を反射
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、PET、アルミ、PVCレザー オリーブ タイプS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×1300×4 折りたたみ寸法(mm)H560×W130×D50
注意
※本製品を正しく安全にご使用頂くため、ご使用前に「使用上のご注意と警告」を必ずお読みになり正しくお使い下さい。
※エンジンを始動する前に必ずフロントガラスからサンシェードを取り外して下さい。
※本製品を取付け、取外しする際は、ダッシュボードや内装を傷つけないようご注意下さい。
※本製品は直射日光によるダッシュボードやハンドルの高温化を抑えたり、紫外線による内装の劣化を軽減するためのものです。車内温度の高温化を防ぐものではありません。
※ドライブレコーダーの他、各種センサー類を装着されていると、取付けにくい場合があります。
※汚れた際は、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で優しく拭き取って下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※【ご使用方法】
※1.サンシェードを下辺のダッシュボードの奥側に差し込むようセットして下さい。
※2.サンシェードの上辺はルームミラーの後ろに通して下さい。
※3.運転席側、助手席側のサンバイザーでサンシェードの上辺を押さえて下さい。
※【取付け、取外しの際のご注意】
※フロントガラスとサンシェードの間に隙間ができると、隙間部分が高温になり危険です。できるだけ隙間を作らないよう、フロントガラスに密着した状態で設置して下さい。
※サンシェード本体も長時間直射日光が当たることで高温になります。取外しの際は火傷をしないようご注意下さい。
※高温下で長時間ご使用いただく場合は、銀色の面を表にしてご使用いただくと劣化防止となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする