CHARCOAL DEODORANT BAG (チャコールデオドラントバッグ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79903820 品番V21-0364L/GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンポイントで施された"FORCARLIFE"のパッチが魅力のデオドラントバッグ。
消臭・抗菌・除湿効果のある竹炭を使用しています。
車内だけでなく、洋服やキャンプグッズの収納ケースに入れておいたり。
用途に合わせて選べるサイズ展開が嬉しい。
ハトメ付きなので、麻紐やS字フックで吊り下げて使うことも出来ます。

用途車内、クローゼットやキャンプグッズの収納ケースの消臭・抗菌・除湿に 材質竹炭、ポリエステル、ポリエステル不織布、スチール グレー 取付置き型、吊り下げ タイプ500g 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×50
注意
※消臭効果はご使用環境によって異なります。
※一ヶ月に一度陰干しして頂くことで、約一年間繰り返し使用可能です。
※中の竹炭が出る場合があるので丁寧に扱って下さい。
※ハンドメイドの為、色味や形状にばらつきがあります。
※火のそばや高温な場所。直射日光を避けて保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かないところで使用・保管して下さい。
※誤って竹炭を飲み込んだ場合は、速やかに医師に相談して下さい。
※本製品は紫外線の影響で変色する場合がありますが、ご使用に問題はありません。
※本体の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする