PRO化繊デッキブラシ Xshape アルミ伸縮柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79904380 品番 4534374671796
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

X型断面の特殊ブラシ毛が効率よく汚れを落とします。樹脂ヘッドなのでカビが付きにくい。長さを調整して使えるアルミ伸縮柄。

用途タイル・コンクリート・厨房・現場・工場などの床磨き。 イエロー 質量(g)約380 毛丈(mm)ブラシ:約45 材質(ブラシ部)PVC 材質(柄部)アルミニウム 全長(cm)約74〜115 耐熱温度(℃)約60 ブラシ幅(mm)約180 材質(ベース)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※傷の付きやすい面へはご使用しないでください。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は乾燥させブラシ先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする