日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
PRO化繊デッキブラシ Xshape アルミ伸縮柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79904398
品番
4534374671826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
X型断面の特殊ブラシ毛が効率よく汚れを落とします。樹脂ヘッドなのでカビが付きにくい。長さを調整して使えるアルミ伸縮柄。
用途
タイル・コンクリート・厨房・現場・工場などの床磨き。
色
グリーン
質量(g)
約380
毛丈(mm)
ブラシ:約45
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
アルミニウム
全長(cm)
約74〜115
耐熱温度(℃)
約60
ブラシ幅(mm)
約180
材質(ベース)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※傷の付きやすい面へはご使用しないでください。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は乾燥させブラシ先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません