カワヨシ
カワヨシの バッグ・キャップ
カワヨシの バッグ
カワヨシの トートバッグ
トートバッグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79904477
品番
UBT-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。メイン開口部はファスナー付。
材質
ポリエステル・メッシュボンディング
色
ブラック
質量(g)
約340
容量(L)
約13
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×10×38