寺岡製作所
寺岡製作所の OPPテープ
パックテープ NO.451
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
79906148
品番
No.451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
薄く丈夫、かつ強粘着です。
低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。
包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。
油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途
小荷物・小包などの梱包。
段ボール梱包。
収納箱などの封緘。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
PPフィルム
粘着剤
ゴム系
粘着力
8.24[840]N/25mm[gf]
タイプ
テープのみ
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
伸度(%)
120
基材厚さ(mm)
0.03
伸び(%)
120
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
8.63
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
166.7
粘着力(N/25mm[gf])
8.24[840]
引張強度(N/25mm[kgf])
117.7[12.0]
芯径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒
粘着タイプ
強粘着
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける