※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックテープ NO.451

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード79906157 品番No.451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はテープ幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

薄く丈夫、かつ強粘着です。
低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。
包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。
油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。

用途
小荷物・小包などの梱包。
段ボール梱包。
収納箱などの封緘。
クリーム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 基材PPフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力8.63[880]N/25mm[gf] タイプテープのみ 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 伸度(%)120 基材厚さ(mm)0.03 伸び(%)120 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.63 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))166.7 粘着力(N/25mm[gf])8.63[880] 引張強度(N/25mm[kgf])166.7[17.0] 芯径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒 粘着タイプ強粘着 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする