※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク BK
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79907049
品番
BK81020A【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,790
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
ボールケージ単品
寸法Lb(mm)
20
基本静定格荷重(N)
209
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法Ew(mm)
10
寸法Fw(mm)
8
質量(g)
3.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボールケージ
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。