捻込サイトグラス 透視式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード79907155 品番10SGL-13A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥58,90017,980
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)140 寸法H(mm)110 最高使用圧力(MPa)1 寸法E(mm)65 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする