※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)15 注文コード79907250 品番ALSTT-15【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,80015,980
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(m)15 テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする