※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
79907706
品番
UCT310【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,748
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方