DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187

 

DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187
DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187
DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187
DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187
DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187
DH-C7200-CG 除湿器 ROOT 7200 cado 79908187

除湿器 ROOT 7200

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード79908187品番DH-C7200-CG
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥52,690
販売価格(税別)
47,900

部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機
清々と爽やかな湿度バランス
土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。
ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。
あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。

質量(kg)約12kgクールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする