曜日別特売
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519

AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519
AFF-DSF001-WH USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WARE 79908519

USB充電式デスクファン 卓上扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
内容量1個注文コード79908519品番AFF-DSF001-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。

用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65ホワイト質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする