メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 自動車用塗装
ニッペホームプロダクツの 自動車補修塗料
FORPRO塗料用シンナーA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79908668
品番
4976124749421
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,942
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
用途
弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に。
塗装面の汚れ・油分の洗浄に。
トラスコ品番
158-8335
材質
有機溶剤
容量(L)
14
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.89L
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。