メイン画像
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
エポキシ接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79908930
品番
2889932
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。
高負荷部の接着に最適です。
金属他各種材質の接着に適しています。
用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
高負荷部品の接着
適合
ガン:DC-GUN-50
トラスコ品番
553-2997
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
主剤:淡黄色/硬化剤:黄色
容量(mL)
50
粘度
中粘度
可使時間(分)
60(23℃)
完全硬化時間(23℃)
24時間
色(本体)
オフホワイト
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
適合ノズル
4090-N(品番:1826921)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00002L
危険物の性状
非水溶性