曜日別特売
L58F 耐切創GLOVEバサルト エフピコ 79909526

耐切創GLOVEバサルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1箱注文コード79909526品番L58F
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。
天然由来のバサルト繊維を使用しております。
切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。
サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。
次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。

用途
厨房での刃物類を扱う際に。
刃物類の清掃作業時に。
トラスコ品番535-5527材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスブルーサイズM入数(双)20機能耐切創全長(cm)24.5±1中指長(cm)8.2±0.5手のひらまわり(cm)18.0±1ゲージ数13耐切創性レベルCEN388規格2003規格:5、2016規格:C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする