エフピコ
エフピコの 使いきり手袋
エフピコの ポリエチレン ディスポ手袋
外エンボスGLOVE26
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79909535
品番
D9PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。
強化触媒を配合しているので、破れにくいです。
着脱がしやすいストレートタイプです。
管理のしやすい小箱タイプです。
用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番
478-2530
厚さ(mm)
0.026
色
青
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
16.6
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品