メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの フィルタレギュレータ
フィルターレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79910016
品番
TAFR302-8
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番
562-5624
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
206.5
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
35
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.1