GL36X ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間 79910664

GL36X ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間 79910664
GL36X ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間 79910664
GL36X ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間 79910664
GL36X ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間 79910664

ZETTOナノバブル搭載ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本穴径(Φmm)0.4穴数500穴注文コード79910664品番GL36X
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。

用途園芸・セル苗用散水ノズル全長(mm)610備考ナノバブル搭載、替板式穴径(Φmm)0.4穴数500穴適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする