丸山製作所
丸山製作所の エンジンブロア
エンジンブロワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79910750
品番
MLBL3200-1
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!
取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×225×370
風量(m
3
/min)
平均:13
燃料タンク容量(L)
0.5
排気量(cm
3
)
エンジン:30.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません