丸山製作所
丸山製作所の 陸上ポンプ
灌水ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79910829
品番
MLP383-1
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
所要動力:3.7/5.0kW/PS
質量(kg)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×222×355
全揚程(m)
最大:54
最大吐出量(L/min)
340
口径(mm)
吸水・吐出:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません