EXT-ODYSSEY II 85x45 4.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79911100

EXT-ODYSSEY II 85x45 4.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79911100
EXT-ODYSSEY II 85x45 4.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79911100
EXT-ODYSSEY II 85x45 4.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79911100

熱伝導性シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79911100品番EXT-ODYSSEY II 85x45 4.0mm
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。

寸法(mm)85×45×4.0グレータイプ絶縁性(非導電性)硬度30~55Sc密度(g/cm3)3.1±0.2熱伝導率(W/mk)14.8危険物の類別非危険物耐電圧(kV)9.8
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする