タイムリー
タイムリーの PC周辺機器
タイムリーの マウス
タイムリーの 有線マウス
USBマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79911145
品番
TM-UMOUSEBK3
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこないスタンダードマウスです。 スタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)
約87
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH
ボタン数
2ボタン、1スクロール
インターフェイス
USB A
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
61.5×109×36
注意
※製品は国内向けの民生品です。