ー 俺のゴムロープ 丸五 79911714 ー 俺のゴムロープ 丸五 79911714 ー 俺のゴムロープ 丸五 79911714 ー 俺のゴムロープ 丸五 79911714 ー 俺のゴムロープ 丸五 79911714

俺のゴムロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79911714 品番
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。

用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)23 厚さ(mm)7 長さ(m)5
関連資料:(1.61MB)
注意
※高温環境下、オイル、ガソリンには弱く劣化しやすい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする