宇都宮製作
宇都宮製作の ドリル
宇都宮製作の 鉄工用
宇都宮製作の ハイス鉄工用ドリル
コバルトプロタイプロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全185種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79918328
品番
YKL 6.3X175X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
全長(mm)
250
直径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
175
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30〜40